WALTER F2260.B.125.Z08.11 kääntyvä jyrsin F2260b125z0811

  • Malli: F2260.B.125.Z08.11

  • Tuotenumero: AD6CAR

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V489

Varastossa
€ 1,887.22 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,887.22/ yksikkö
Qty:
€ 1,887.22

Tuotteen tiedot:

Aseta ruuviFS1009 Torx 20
NimistöF2260.B.125.Z08.11
Vaadittujen lisäosien määrä8
Kokonaispituus2.480 "
Varsi Dia.1.575
Ikävystyttää1.575 "
Leikkauspituus0.433 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija4.921 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.84
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)18.01
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2260.B.125.Z08.11 kääntyvä jyrsin F2260b125z0811

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa