Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2746-20 johdoton naulauskone, 18 V Li-Ion, paljas työkalu, 5/8 - 2-1/8 tuuman kantama | CF2LQG 55MN08

MILWAUKEE 2746-20 johdoton naulauskone, 18 V Li-Ion, paljas työkalu, 5/8 - 2-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2LQG Malli: 2746-20Ristiviite: 55MN08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton Palm Nailer
Akun kapasiteetti2 Ah, 4 Ah, 6 Ah, 8 Ah, 9 Ah, 12 Ah
LajittelukulmaSuoraan
Lajittelutyyppitarttuva
Kiinnittimien alue5/8" to 2-1/8"
Mitata18
Kahvan tyyppiPistooli
Pään tyyliTasainen
Korkeus10 3 / 16 "
Pituus11 7 / 8 "
ValoKyllä
Lehden kapasiteetti110
Varsi Dia.0.046 "
KäynnistystilaJaksottainen ja kontaktikäyttö
Jännite18 V
Leveys3 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteLajittelutyyppiMitataLeveysKahvan tyyppiPään tyyliKorkeusPituusHinta
MILWAUKEE 2458-20 johdoton kämmennaulakone 12v | AE7WGX 6AWD1 2458-2012.0Ei eristetty6D-16d2.5 "Palmueri6.5 "7.5 "€242.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2746-20 johdoton naulauskone, 18 V Li-Ion, paljas työkalu, 5/8 - 2-1/8 tuumaa
€360.94 / yksikkö