WALTER F2260.B.160.Z10.11 kääntyvä jyrsin F2260b160z1011

  • Malli: F2260.B.160.Z10.11

  • Tuotenumero: AD6CAQ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V488

Varastossa
€ 2,398.63 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 2,398.63/ yksikkö
Qty:
€ 2,398.63

Tuotteen tiedot:

Varsi Dia.1.575
NimistöF2260.B.160.Z10.11
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.433 "
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus2.480 "
Halkaisija6.299 "
Aseta ruuviFS1009 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
eräKäännettävä jyrsin
Vaadittujen lisäosien määrä10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.56
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)18.01
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2260.B.160.Z10.11 kääntyvä jyrsin F2260b160z1011

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa