WALTER F2260.B.100.Z06.11 kääntyvä jyrsin F2260b100z0611

  • Malli: F2260.B.100.Z06.11

  • Tuotenumero: AD6CAT

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V490

Varastossa
€ 1,638.31 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,638.31/ yksikkö
Qty:
€ 1,638.31

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.260 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.433 "
Halkaisija3.937 "
Aseta ruuviFS1009 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2260.B.100.Z06.11
Vaadittujen lisäosien määrä6
Varsi Dia.1.26
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus1.968 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.35
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)12.52
Laivan leveys (cm)12.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2260.B.100.Z06.11 kääntyvä jyrsin F2260b100z0611

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa