WALTER TOOLS F2260.B.250.Z14.11 Indeksoitava jyrsin F2260b250z1411 | AD6CAU 44V491

WALTER TOOLS F2260.B.250.Z14.11 Indeksoitava jyrsin F2260b250z1411

Varastossa
Tuote: AD6CAU Malli: F2260.B.250.Z14.11Ristiviite: 44V491

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,575.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.433 "
Halkaisija9.842 "
Aseta ruuviFS1009 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF2260.B.250.Z14.11
Vaadittujen lisäosien määrä14
Kokonaispituus2.48 "
Varsi Dia.2.362

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.101
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääHalkaisijaNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS F2260.B.200.Z12.11 Indeksoitava jyrsin F2260b200z1211 | AD6CAP 44V487 F2260.B.200.Z12.11-7.874 "F2260.B.200.Z12.11122.48 "2.362€3,559.71
WALTER TOOLS F2260.B.160.Z10.11 Indeksoitava jyrsin F2260b160z1011 | AD6CAQ 44V488 F2260.B.160.Z10.11-6.299 "F2260.B.160.Z10.11102.48 "1.575€3,175.08
WALTER TOOLS F2260.B.125.Z08.11 Indeksoitava jyrsin F2260b125z0811 | AD6CAR 44V489 F2260.B.125.Z08.111.575 "4.921 "F2260.B.125.Z08.1182.48 "1.575€2,529.57
WALTER TOOLS F2260.B.100.Z06.11 Indeksoitava jyrsin F2260b100z0611 | AD6CAT 44V490 F2260.B.100.Z06.111.26 "3.937 "F2260.B.100.Z06.1161.968 "1.26€2,007.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2260.B.250.Z14.11 Indeksoitava jyrsin F2260b250z1411
€4,575.56 / yksikkö