WALTER F2239B.T28.040.Z01.20 kääntyvä jyrsin F2239bt28040z0120

  • Malli: F2239B.T28.040.Z01.20

  • Tuotenumero: AD6CJR

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V751

Varastossa
€ 714.06 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 714.06/ yksikkö
Qty:
€ 714.06

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus1.771 "
Varsi Dia.T28 "
Halkaisija1.575 "
NimistöF2239B.T28.040.Z01.20
Torx-avainT28
Leikkauspituus1.260 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239B.T28.040.Z01.20 kääntyvä jyrsin F2239bt28040z0120

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa