WALTER F2239B.T22.032.Z01.16 kääntyvä jyrsin F2239bt22032z0116

  • Malli: F2239B.T22.032.Z01.16

  • Tuotenumero: AD6CJQ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V750

Varastossa
€ 657.48 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 657.48/ yksikkö
Qty:
€ 657.48

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija1.260 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
materiaaliKaikki ISO
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
Leikkauspituus1.024 "
Torx-avainT22
NimistöF2239B.T22.032.Z01.16
Vaadittujen lisäosien määrä3
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239B.T22.032.Z01.16 kääntyvä jyrsin F2239bt22032z0116

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa