Suljinmoottorit

Suodattaa

Sälekaihtimien moottorit ovat laitteita, joita käytetään ikkunaluukkujen automaattiseen avaamiseen ja sulkemiseen. Niitä käytetään liikerakennuksissa säätämään huoneeseen tulevan valon ja lämmön määrää. Sulkija...Lue lisää

DAYTON -

Suljinmoottorit

TyyliMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusHzJänniteLeveysHinta (ei alv)
A45C665-----3"€564.91
B45C664-----4"€249.93
C45C683-----4"€230.71
D24N06620 / 147-1 / 4 "8.5 "60120/2404.5 "€206.59
A4C8850.35/0.207-1 / 4 "9.75 "60100-2405.875 "€274.21
D2FTX61.027-1 / 4 "8-1 / 2 (asennettu)60244.5 "€237.16
B24N0652.0/1.36-1 / 4 "6.5 "50/60100-2404"€245.99
DAYTON -

Suljinmoottorit, pystysuora asennusasento

Dayton -suljinmoottorit on suunniteltu käytettäväksi takaiskuventtiilien kanssa, jotta saadaan aikaan asianmukainen ilmanvaihto avaamalla / sulkemalla luukut kaupallisissa ja teollisissa tiloissa. Nämä yksiköt voidaan asentaa pystysuoraan asentoon tuulettimen moottorin käynnistyskuormituksen vähentämiseksi, ja niissä on 6 tuuman johdot ja liitäntärasiat, jotka helpottavat asennusta vähentämällä muuntajien tai muiden mukautusten tarvetta. Valitse joukosta näitä suljinmoottoreita, saatavana jännitealueilla 208 ja 460 V.

TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A2FTV1208€245.12
A2FTW4460€240.33
AIRMASTER FAN -

Yhden paneelin suljinmoottoripaketti

MallieräHinta (ei alv)
MTR556-SPAB7YQV€198.84
DAYTON -

MotorPack 24--240 pystysuuntainen 50 / 60hz

MallieräHinta (ei alv)
20XG62AG9MKV€757.17
DAYTON -

Toimilaitteen moottori, 50/60 Hz, 100-240 V

MallieräHinta (ei alv)
5NKP0AE4WMQ€539.35

Suljinmoottorit

Suljinmoottorit helpottavat asianmukaista ilmanvaihtoa ja vapauttavat puhallinmoottoreiden käynnistyskuormat. Raptor Supplies tarjoaa ikkunaluukut, toimimoottorit, moottoripakkaukset ja vetoketjusarjat sellaisilta merkeiltä kuin Airmaster Fan ja Dayton. Suljinmoottorit moottoroivat takaiskuventtiilien, pakoputkien ja sähköisten säleikköjen sulkemisen ja avaamisen. Niitä on saatavana yhden ja kahden paneelin seinäkaihtimina, jotka voidaan asentaa pystysuoraan helposti ja jotka voivat toimia jopa 460 V: n jännitteellä.

Usein kysytyt kysymykset

Miten näitä suljinmoottoreita huolletaan?

Niiden huoltotoimenpide sisältää moottorin puhdistamisen, liikkuvien osien voitelun ja moottorin johdotuksen tarkastuksen.

Kuinka voin valita sovellukselleni oikean toimilaitteen?

Ota huomioon sulkimen koko ja paino, haluttu automaatioaste ja käytettävissä oleva virtalähde.

Kuinka teen vianmäärityksen suljinmoottorissani?

Joitakin yleisiä vianetsintävaiheita ovat virtalähteen tarkistaminen, moottorin puhdistaminen ja moottorin ohjausjärjestelmän nollaus.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?