DAYTON Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 54 tuuman terän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän halkaisija: 54 " , Terän materiaali: Teräs , Pultin ympyrän halk.: 56.25 " , CFM @ 1.000-in. SP: 30641 , Koko A: 57.75 " , Koko B: 31.5 " , Koko C: 54.625 " , Mitta D: 39 " , Koko E: 9 / 16 " , Aseman tyyppi: Vyö , Korkeus: 60.5 " , Asunnon viimeistely: Paistettu emali , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 54.625 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 39 " , Max. Tulolämpötila: 200-astetta F , Moottorin kierrosluku: 1725 , Asennusasento: Pysty / vaaka , Terien lukumäärä: 6 , Poistoaukon halkaisija: 54.625 " , vaihe: 3 , Akselin halkaisija: 1.437 " , Leveys: 57.75 "
TyyliMalliMaks. BHPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottorin koteloMoottori HPMoottorityyppiÄänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.JänniteHinta (ei alv)
A
7AU04
4.66134,79333,166Täysin suljettu ilmanvaihto5Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen32230/460€8,888.99
A
7AU03
4.66134,79333,166Täysin suljettu53-vaiheinen32208-230/460€7,822.70
A
7AU06
7.15339,80538,383Täysin suljettu ilmanvaihto7.5Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen42230/460€9,621.14
A
7AU05
7.15339,80538,383Täysin suljettu7.53-vaiheinen42208-230/460€8,144.71
A
7AV00
9.74543,81542,523Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen10Vaarallinen sijainti, 3-vaiheinen48230/460€10,669.82
A
7AU07
9.74543,81542,523Täysin suljettu103-vaiheinen48208-230/460€8,955.67

Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 54 tuuman terän halkaisija

Daytonin hihnakäyttöiset putkiaksiaalipuhaltimet asennetaan pysty- tai vaakasuoraan hajun, kosteuden ja höyryn poistamiseksi maaliruiskukaappien, puhdistussäiliöiden ja sekoitustilojen tuuletusaukosta. Näissä putkiaksiaalipuhaltimissa on levytyyppinen pyörä tai potkuri, joka on sylinterimäisen putkimaisen rakenteen sisällä, jossa on vain pieni rako kotelon ja siiven välillä puhaltimen tehokkuuden parantamiseksi. Niissä on teräsrunko ja potkurit, joissa on paistettu emalimaali ja täysin suljetut moottorikotelot ruostesuojaa ja rakenteellista lujuutta varten. Hihnakäyttöiset puhaltimet tarjoavat enemmän joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Tietyissä malleissa on täysin suljetut ei-tuulettuvat / tuulettimella jäähdytetyt moottorikotelot vaarallisissa paikoissa käyttöä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä 6-lapaisia ​​poistopuhaltimia, jotka ovat saatavilla puhallinnopeuksilla 590-743 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?