WALTER F2239B.T18.025.Z01.12 kääntyvä jyrsin F2239bt18025z0112

  • Malli: F2239B.T18.025.Z01.12

  • Tuotenumero: AD6CJM

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V747

Varastossa
€ 630.33 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 630.33/ yksikkö
Qty:
€ 630.33

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Varsi Dia.T18 "
Leikkauspituus0.787 "
Aseta ruuviFS923 Torx 8
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus1.181 "
Torx-avainT18
eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija0.984 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2239B.T18.025.Z01.12
Vaadittujen lisäosien määrä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239B.T18.025.Z01.12 kääntyvä jyrsin F2239bt18025z0112

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa