WATTS BF03-121-sarjan korvatyynyt läppäventtiilit


Suodattaa
Levyn materiaali: Alumiiniseos , Tuloliitäntä: Heinäkuu , Sisääntulon tyyppi: Heinäkuu , Mfr. Sarja: BF03-121 , Pistorasialiitäntä: Heinäkuu , Pistorasiatyyppi: Heinäkuu , Venttiilin suunnittelu: Heinäkuu
TyyliMalliIstuimen materiaaliRungon materiaaliOhjausAkselin materiaaliMärkä toimintamomenttiKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoMax. TyöpaineHinta (ei alv)
A
BF-03-121-25-M2 8
Buna N.RautaVivukahvaRuostumaton teräs1697 tuumaa-paunaa.2919 tuumaa-paunaa.8"200 PSI€823.64
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-25-M2 2 1/2
Buna N.RautaVivukahvaRuostumaton teräs190 tuumaa-paunaa.289 tuumaa-paunaa.2 1 / 2 "200 PSI€284.59
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-25-M2 2
Buna N.RautaVivukahvaRuostumaton teräs134 tuumaa-paunaa.214 tuumaa-paunaa.2"200 PSI€279.85
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-25-M2 6
Buna N.RautaVivukahvaRuostumaton teräs907 tuumaa-paunaa.1542 tuumaa-paunaa.6"200 PSI€595.33
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-25-M2 4
Buna N.RautaVivukahvaRuostumaton teräs390 tuumaa-paunaa.644 tuumaa-paunaa.4"200 PSI€388.44
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-25-M2 12
Buna N.RautaVivukahvaRuostumaton teräs3300 tuumaa-paunaa.7071 tuumaa-paunaa.12 "200 PSI€1,815.32
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-25-M2 3
Buna N.RautaVivukahvaRuostumaton teräs250 tuumaa-paunaa.387 tuumaa-paunaa.3"200 PSI€304.40
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-1G-M2 18
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs8200 tuumaa-paunaa.13437 tuumaa-paunaa.18 "150 psi€8,287.04
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-1G-M2 2
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs134 tuumaa-paunaa.214 tuumaa-paunaa.2"200 PSI€321.05
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-1G-M2 14
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs3500 tuumaa-paunaa.7305 tuumaa-paunaa.14 "150 psi€3,437.20
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-15-M2 2
EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs134 tuumaa-paunaa.214 tuumaa-paunaa.2"200 PSI€401.12
A
BF-03-121-1G-M2 2 1/2
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs190 tuumaa-paunaa.289 tuumaa-paunaa.2 1 / 2 "200 PSI€618.32
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-15-M2 2 1/2
EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs190 tuumaa-paunaa.289 tuumaa-paunaa.2 1 / 2 "200 PSI€424.12
A
BF-03-121-10-M2 3
EPDMPehmeä rauta-416 Ruostumaton teräs250 tuumaa-paunaa.387 tuumaa-paunaa.3"200 PSI€366.24
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-1G-M2 24
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs18680 tuumaa-paunaa.28020 tuumaa-paunaa.24 "150 psi€18,764.70
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-1G-M2 4
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs390 tuumaa-paunaa.644 tuumaa-paunaa.4"200 PSI€749.91
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-15-M2 5
EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs600 tuumaa-paunaa.959 tuumaa-paunaa.5"200 PSI€485.14
A
BF-03-121-10-M2 5
EPDMPehmeä rauta-416 Ruostumaton teräs600 tuumaa-paunaa.959 tuumaa-paunaa.5"200 PSI€637.33
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-1G-M2 12
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs3300 tuumaa-paunaa.7071 tuumaa-paunaa.12 "200 PSI€3,768.56
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-1G-M2 6
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs907 tuumaa-paunaa.1542 tuumaa-paunaa.6"200 PSI€832.36
A
BF-03-121-15-M2 12
EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs3300 tuumaa-paunaa.7071 tuumaa-paunaa.12 "200 PSI€1,815.32
A
BF-03-121-10-M2 8
EPDMPehmeä rauta-416 Ruostumaton teräs1697 tuumaa-paunaa.2919 tuumaa-paunaa.8"200 PSI€1,282.62
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-1G-M2 8
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs1697 tuumaa-paunaa.2919 tuumaa-paunaa.8"200 PSI€1,845.46
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-15-M2 8
EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs1697 tuumaa-paunaa.2919 tuumaa-paunaa.8"200 PSI€823.64
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-15-M2 4
EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs390 tuumaa-paunaa.644 tuumaa-paunaa.4"200 PSI€585.84
A
BF-03-121-15-M2 3
EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs250 tuumaa-paunaa.387 tuumaa-paunaa.3"200 PSI€444.72
A
BF-03-121-10-M2
EPDMPehmeä rauta-416 Ruostumaton teräs190 tuumaa-paunaa.289 tuumaa-paunaa.2 1 / 2 "200 PSI€336.90
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-1G-M2 20
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs10000 tuumaa-paunaa.17925 tuumaa-paunaa.20 "150 psi€10,457.50
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-1G-M2 10
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs2500 tuumaa-paunaa.4857 tuumaa-paunaa.10 "200 PSI€2,630.21
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-15-M2 6
EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs907 tuumaa-paunaa.1542 tuumaa-paunaa.6"200 PSI€595.33
A
BF-03-121-1G-M2 3
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs250 tuumaa-paunaa.387 tuumaa-paunaa.3"200 PSI€643.67
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-1G-M2 16
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs5500 tuumaa-paunaa.10027 tuumaa-paunaa.16 "150 psi€6,717.46
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-15-M2 10
EPDMRautaVivukahvaRuostumaton teräs2500 tuumaa-paunaa.4857 tuumaa-paunaa.10 "200 PSI€1,283.42
Tarjouspyyntö
A
BF-03-121-1G-M2 5
EPDMRautaVaihteiston käyttäjäRuostumaton teräs600 tuumaa-paunaa.959 tuumaa-paunaa.5"200 PSI€876.73
Tarjouspyyntö

BF03-121-sarjan korvatyynyt läppäventtiilit

Watts BF03-121 -sarjan korvaketyyppisiä läppäventtiilejä käytetään nesteensäätösovelluksissa tarjoamaan luotettava sulku- ja virtauksensäätöratkaisu LVI-, vedenkäsittely- ja teollisuusprosesseissa. Venttiilien muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen ja huollon niiden korvaketyyppisen liitännän ansiosta. Ne soveltuvat erityisen hyvin sovelluksiin, joissa vaaditaan tehokasta virtauksen säätöä, alhaista painehäviötä ja luotettavaa tiivistystä. Näissä läppäventtiileissä on vipukahva, joka mahdollistaa manuaalisen käytön nopeaa ja helppoa ohjausta varten. Ne on varustettu EPDM-tiivisteillä tiivistyksen tehostamiseksi ja luotettavan sulkemisen varmistamiseksi. Näissä läppäventtiileissä on pallografiittirauta/rautarakenne kestävyyden ja kimmoisuuden takaamiseksi, mikä tekee niistä sopivia juomaveden käsittelyyn. Ne toimivat jopa 200 psi:n paineissa ja niitä on saatavana 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ja 24 tuuman sisääntulokokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?