WALTER F2239B.T14.020.Z01.10 kääntyvä jyrsin F2239bt14020z0110

  • Malli: F2239B.T14.020.Z01.10

  • Tuotenumero: AD6CJN

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V748

Varastossa
€ 623.54 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 623.54/ yksikkö
Qty:
€ 623.54

Tuotteen tiedot:

Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2239B.T14.020.Z01.10
Kokonaispituus0.984 "
Torx-avainT14
Halkaisija0.787 "
eräKäännettävä jyrsin
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä3
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.591 "
Aseta ruuviFS1129 Torx 8
Varsi Dia.T14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239B.T14.020.Z01.10 kääntyvä jyrsin F2239bt14020z0110

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa