WALTER F2239B.T22.030.Z01.15 kääntyvä jyrsin F2239bt22030z0115

  • Malli: F2239B.T22.030.Z01.15

  • Tuotenumero: AD6CJP

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V749

Varastossa
€ 657.48 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 657.48/ yksikkö
Qty:
€ 657.48

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.945 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä3
Halkaisija1.181 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2239B.T22.030.Z01.15
Kokonaispituus1.574 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Varsi Dia.T22 "
Torx-avainT22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2239B.T22.030.Z01.15 kääntyvä jyrsin F2239bt22030z0115

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa