WALTER F2234.W.032.Z03.05 kääntyvä jyrsin F2234w032z0305

  • Malli: F2234.W.032.Z03.05

  • Tuotenumero: AD6CDR

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V592

Varastossa
€ 518.77 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 518.77/ yksikkö
Qty:
€ 518.77

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.W.032.Z03.05
Vaadittujen lisäosien määrä3
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.197 "
Halkaisija1.260 "
Aseta ruuviFS920 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus4.488 "
Varsi Dia.1.259 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.85
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.W.032.Z03.05 kääntyvä jyrsin F2234w032z0305

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa