WALTER F2234.B.063.Z04.10 kääntyvä jyrsin F2234b063z0410

  • Malli: F2234.B.063.Z04.10

  • Tuotenumero: AD6CCV

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V562

Varastossa
€ 800.59 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 800.59/ yksikkö
Qty:
€ 800.59

Tuotteen tiedot:

Ikävystyttää0.866 "
PuristinFS1022
Aseta ruuviFS1010 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä4
Halkaisija2.480 "
Leikkauspituus0.394 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2234.B.063.Z04.10
Kokonaispituus1.968 "
Varsi Dia.0.866
eräKäännettävä jyrsin
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.063.Z04.10 kääntyvä jyrsin F2234b063z0410

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa