WALTER F2234.B.080.Z05.10 kääntyvä jyrsin F2234b080z0510

  • Malli: F2234.B.080.Z05.10

  • Tuotenumero: AD6CCQ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V558

Varastossa
€ 850.83 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 850.83/ yksikkö
Qty:
€ 850.83

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.063 "
Leikkauspituus0.394 "
Vasen / oikea käsiOikea
Varsi Dia.1.063
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
NimistöF2234.B.080.Z05.10
Kokonaispituus1.968 "
PuristinFS1022
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija3.150 "
Aseta ruuviFS1010 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)7.82
Laivan leveys (cm)7.82
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.080.Z05.10 kääntyvä jyrsin F2234b080z0510

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa