WALTER F2234.B.063.Z05.08 kääntyvä jyrsin F2234b063z0508

  • Malli: F2234.B.063.Z05.08

  • Tuotenumero: AD6CCP

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V557

Varastossa
€ 772.89 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 772.89/ yksikkö
Qty:
€ 772.89

Tuotteen tiedot:

Varsi Dia.0.866
Vasen / oikea käsiOikea
eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.866 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.B.063.Z05.08
Kokonaispituus1.968 "
PuristinFS1022
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Leikkauspituus0.315 "
Halkaisija2.480 "
Vaadittujen lisäosien määrä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.063.Z05.08 kääntyvä jyrsin F2234b063z0508

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa