WALTER F2234.B.052.Z05.06 kääntyvä jyrsin F2234b052z0506

  • Malli: F2234.B.052.Z05.06

  • Tuotenumero: AD6CCT

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V560

Varastossa
€ 687.46 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 687.46/ yksikkö
Qty:
€ 687.46

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.866 "
PuristinFS1035
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus1.968 "
Varsi Dia.0.866
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.236 "
Halkaisija1.575 "
materiaaliKaikki ISO
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
KiinnitysruuviFS359 (Torx 15)
NimistöF2234.B.052.Z05.06

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.052.Z05.06 kääntyvä jyrsin F2234b052z0506

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa