WALTER F2234.B.063.Z06.06 kääntyvä jyrsin F2234b063z0606

  • Malli: F2234.B.063.Z06.06

  • Tuotenumero: AD6CCU

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V561

Varastossa
€ 841.78 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 841.78/ yksikkö
Qty:
€ 841.78

Tuotteen tiedot:

Varsi Dia.0.866
NimistöF2234.B.063.Z06.06
Halkaisija2.480 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
materiaaliKaikki ISO
eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.866 "
KiinnitysruuviFS359 (Torx 15)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.236 "
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä6
Kokonaispituus1.968 "
PuristinFS 1035

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.063.Z06.06 kääntyvä jyrsin F2234b063z0606

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa