177-sarjan Worm Drive Clamps, ruostumaton teräs
Oetiker 177 -sarja clamps on suunniteltu putkien ja letkujen kiinnittämiseen ei-kriittisissä, matala- ja keskipainesovelluksissa. Tekijänä clampletkun alaspäin, these vaihteisto clampsprevent nestettä vuotamasta liitännän kautta. Oetiker matokäyttö clamps soveltuvat sekä matalan että keskipainealueen sovelluksiin varmistamaan kaasujen, nesteiden ja chemicals. Theseclamps antaa staattista jännitystä letkulle ja liittimelle preventluistamista. Suunnittelu these vaihteisto clamps on yksinkertainen mutta tehokas clampkiinteät liittimet taipuisiin letkuihin. Oetiker matokäyttö clamps tarjoavat laajan clamps-alue, joka tarkoittaa same kokoinen clamp sopii erilaisiin liitoksiinameters. Suunnittelu these matokäyttö clamps varmistaa, että clamp tarttuu letkuun/liittimeen tasaisesti koko kehän koko asennuksen jälkeen ja myös prevents mahdollisuudet clamp loosulkoisista tärinöistä johtuvia. Oetiker 177 -sarjan matokäyttö clamps on 301 ruostumaton teräsrakenne, joka tekee niistä ideal valinta ankariin ulko-olosuhteisiin ja hankaaviin teollisuusympäristöihin. Theseclamps on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuusiokantainen ruuvi turvalliseen säätöön ja clampclamps paikallaan. Oetiker 177 -sarjan matokäyttö clamps ovat saatavilla eri diameter on päällä Raptor Supplies. Brändi tarjoaa myös erilaisia ruuvityyli clamps sovelluksille, jotka vaativat clamp joustavuus ja säännölliset säädöt.
käytät
Oetiker 177 -sarja clamps soveltuvat sovelluksiin, joihin liittyy letkun kiristäminen aroja sovitus. Se voi olla koneen osan kiinnittämistä tai osien sitomista auton moottorin sisään. Theseclamps ovat ideal monipuolisiin sovelluksiin merenkulussa, merenkulussa, metsätaloudessa, maataloudessa, operaatioissa sekä kunnossapito- ja korjausteollisuudessa.
Toimintamekanismi
Oetiker matokäyttö clampNe ovat erittäin helppoja ja nopeita asentaa yksinkertaisen toimintamekanisminsa ansiosta. These vaihteisto clampS on nauhatyylinen muotoilu kotelon satulalla ja kotelon ruuvilla. Kotelon ruuvi these vaihteisto clamps on looskiristetty / kiristetty nauhan koon lisäämiseksi / pienentämiseksi. bands Oetiker 177 -sarjan clamps:ssä on pienet reiät, jotka kiinnittävät ja pitävät clamp lukitusmekanismi paikoillaan, kun se on kiinnitetty. Asennuksen jälkeen lukitusmekanismi pitää clamp kytkettynä ja lukittuna pitkiä aikoja jopa epäsuotuisissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka valita Oetiker-letku clamp?
Kokovaatimuksen tarkistamiseksi asenna letku putkeen tai liittimeen (joka expands letku), tarkista sitten ulkoinen diameletkun ter. Valitse lopuksi letku clamp joka tukee letkua diameter sen clampalue.
Miten loosfi / kiristä Oetiker-matokäyttö clamps?
Oetiker matokäyttö clamps voi olla helposti looskiinnitetty yksinkertaisella työkalulla, kuten ruuvimeisselillä. Jotta loosfi clamp, kotelon ruuvia tulee kiertää vastapäivään. Vastaavasti c:n kiristämiseenlamp, kotelon ruuvia tulee kiertää myötäpäivään. Tämä liike vetää clamp tiukempi aroja letku varmistaaksesi tasaisen tiivistyksenssiyksi.
olemme Oetiker clamps uudelleen käytettävä?
Kyllä, Oetiker letku clamps kuten matokäyttö, StepLess-ruuvi & V clamps ovat uudelleenkäytettäviä. Ne voidaan helposti avata ja asentaa milloin tahansa tarpeen. Especerityisesti huoltoon ja huoltoon valmistus- ja autoteollisuudessa. Theseclamps voidaan asentaa myös sekä säteittäisesti että aksiaalisesti. Käyttäjät voivat myös valita Oetiker 2 ear clamps sovelluksille, jotka vaativat pysyvän clamp asennus.
Älä Oetiker mato ajaa clamps loosfi ajan myötä?
Ei, matokäyttö clamps Oetikerilta eivät ole taipuvaisia loospäättyy ajan myötä. Tämä ominaisuus on ratkaiseva, koska matokäyttö clampsprevent nestevuoto letkuista, joilla theseclamps ovat käytössä. However, kotelon ruuvin tulee olla kunnolla ja tiukasti kiinni prevent mitään mahdollisuuksia clamp loosening & nestevuotoja johtuen human virhe.
Voiko Oetiker-mato ajaa clampkiristetään liikaa?
On suositeltavaa, että mato ajaa clamps kiristetään rajaan. clamps vaurioittaa niiden letkua. Tämä voi johtaa letkun vaurioitumiseen/vikaa normaalia aikaisemmin. se on best kiinnittääksesi clampruuvi litteällä ruuvimeisselillä.
Mitä eri tyyppejä on Oetiker clamps?
Oetiker tarjoaa valikoiman clampmuiden tuotteiden kuin vaihteisto-/kierukkakäyttö clamps. Tuotemerkki tarjoaa erilaisia puristusrenkaita, korva-, matalaprofiilisia, V-profiileja ja hihnaa clamps erilaisiin sovelluksiin auto-, öljy- ja kaasu- sekä hydraulisektoreilla.
Tarjoaako Oetiker työkaluja matokäytön asentamiseen clamps?
Kyllä, Oetiker tarjoaa manuaalisia sulkemistyökaluja, kuten digitaalisen momenttiavaimen kierukkakäytön c asennukseenlamps. These wrenches varmista, että clampkotelon ruuvi on kiristetty esiasetettuun momenttiin preventmolemmat clamp loosliiallisen kiristämisen aiheuttamia vaurioita. Brändi tarjoaa myös erilaisia mmsembly / disassembly-työkalut Oetiker-korvan asennukseen ja poistoon clamps.
Are Oetiker 177 Series clamps sopii suljetuille space sovellukset?
Kyllä theseclamps soveltuvat myös asennettavaksi vaikeapääsyisiin paikkoihinpaces. On suositeltavaa käyttää joustavaa ruuvimeisseliä same. Joustava työkalu varmistaa helpon asennuksen ahtaissa tiloissapaces.
Mistä materiaalista letkua clamps ovat best merisovelluksiin?
Valitse aina korkealaatuinen ruostumaton teräs (sen tulee olla vähintään 316 ruostumatonta terästä).