WALTER F2234.B.050.Z05.06 kääntyvä jyrsin F2234b050z0506

  • Malli: F2234.B.050.Z05.06

  • Tuotenumero: AD6CCN

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V556

Varastossa
€ 687.46 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 687.46/ yksikkö
Qty:
€ 687.46

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää0.866 "
PuristinFS1035
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.968 "
KiinnitysruuviFS359 (Torx 15)
Leikkauspituus0.236 "
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus1.968 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.B.050.Z05.06
Varsi Dia.0.866

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.050.Z05.06 kääntyvä jyrsin F2234b050z0506

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa