WALTER F2234.T28.032.Z03.05 kääntöjyrsin F2234t28032z0305

  • Malli: F2234.T28.032.Z03.05

  • Tuotenumero: AD6CKD

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V766

Varastossa
€ 359.05 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 359.05/ yksikkö
Qty:
€ 359.05

Tuotteen tiedot:

Torx-avainT 15
Varsi Dia.T28 "
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä3
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.197 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.T28.032.Z03.05
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.866 "
Aseta ruuviFS920 Torx 15
Kokonaispituus1.574 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.T28.032.Z03.05 kääntöjyrsin F2234t28032z0305

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa