WALTER F2234.T36.042.Z05.06 kääntöjyrsin F2234t36042z0506

  • Malli: F2234.T36.042.Z05.06

  • Tuotenumero: AD6CHD

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V702

Varastossa
€ 419.31 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 419.31/ yksikkö
Qty:
€ 419.31

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija1.181 "
Aseta ruuviFS920 Torx 15
Vaadittujen lisäosien määrä5
Leikkauspituus0.236 "
Vasen / oikea käsiOikea
eräKäännettävä jyrsin
materiaaliKaikki ISO
Torx-avainT36
NimistöF2234.T36.042.Z05.06
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.T36.042.Z05.06 kääntöjyrsin F2234t36042z0506

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa