WALTER F2234.T14.015.Z03.03 5 Käännettävä mylly F2234t14015z0303 5

  • Malli: F2234.T14.015.Z03.03 5

  • Tuotenumero: AD6CHL

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V716

Varastossa
€ 363.02 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 363.02/ yksikkö
Qty:
€ 363.02

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.138 "
Halkaisija0.315 "
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä3
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
NimistöF2234.T14.015.Z03.03,5
Varsi Dia.T14 "
Torx-avainT14
Aseta ruuviFS924 Torx 8
Kokonaispituus0.984 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.T14.015.Z03.03 5 Käännettävä mylly F2234t14015z0303 5

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa