WALTER F2234.T18.020.Z04.03 5 Käännettävä mylly F2234t18020z0403 5

  • Malli: F2234.T18.020.Z04.03 5

  • Tuotenumero: AD6CHK

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V714

Varastossa
€ 337.29 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 337.29/ yksikkö
Qty:
€ 337.29

Tuotteen tiedot:

Vasen / oikea käsiOikea
Torx-avainT18
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.512 "
Aseta ruuviFS924 Torx 8
Vaadittujen lisäosien määrä4
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.138 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2234.T18.020.Z04.03,5
Kokonaispituus1.181 "
Varsi Dia.T18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.T18.020.Z04.03 5 Käännettävä mylly F2234t18020z0403 5

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa