WALTER F2234.T28.030.Z04.05 kääntöjyrsin F2234t28030z0405

  • Malli: F2234.T28.030.Z04.05

  • Tuotenumero: AD6CHG

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V710

Varastossa
€ 348.03 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 348.03/ yksikkö
Qty:
€ 348.03

Tuotteen tiedot:

Kokonaispituus1.574 "
eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.197 "
Varsi Dia.T28 "
Halkaisija0.787 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2234.T28.030.Z04.05
Torx-avainT 15
Aseta ruuviFS920 Torx 15
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.T28.030.Z04.05 kääntöjyrsin F2234t28030z0405

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa