WALTER F2234.T28.035.Z05.05 kääntöjyrsin F2234t28035z0505

  • Malli: F2234.T28.035.Z05.05

  • Tuotenumero: AD6CHE

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V705

Varastossa
€ 412.80 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 412.80/ yksikkö
Qty:
€ 412.80

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS920 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2234.T28.035.Z05.05
Vaadittujen lisäosien määrä5
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.197 "
Halkaisija0.984 "
Torx-avainT 15
materiaaliKaikki ISO
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.T28.035.Z05.05 kääntöjyrsin F2234t28035z0505

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa