Assembly: VAIN F1 , Laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 5 5 / 8 " , Putkikotelon sijainti: F1 , Tehtävä: Jatkuva , Käyttömäärä: Jatkuva , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: B , Johdon pituus: 20 " , Pituus vähemmän Akseli: 5 7 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: LVI / R , Moottorin suunnittelu: Jaettu vaihe , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: öljypoltin , Moottorin lämpösuojaus: manuaalinen , Tyyppikilven RPM: 3450 , NEMA Design: EI SUUNNITTELUKOODIA , Nimellinen hyötysuhde: 62% , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Kokonaispituus: 7 1 / 4 " , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 1 13 / 16 " , Takuu: 1 v.