WALTER F2234.B.100.Z07.08 kääntyvä jyrsin F2234b100z0708

  • Malli: F2234.B.100.Z07.08

  • Tuotenumero: AD6CCZ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V566

Varastossa
€ 1,232.13 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 1,232.13/ yksikkö
Qty:
€ 1,232.13

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija3.937 "
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus1.968 "
PuristinFS1022
Leikkauspituus0.315 "
NimistöF2234.B.100.Z07.08
Vaadittujen lisäosien määrä7
Varsi Dia.1.26
Ikävystyttää1.260 "
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
materiaaliKaikki ISO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)10.52
Laivan leveys (cm)10.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2234.B.100.Z07.08 kääntyvä jyrsin F2234b100z0708

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa