WALTER F2231.W.020.Z02.05.L kääntyvä jyrsin F2231w020z0205l

  • Malli: F2231.W.020.Z02.05.L

  • Tuotenumero: AD6CDG

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V580

Varastossa
€ 360.19 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 360.19/ yksikkö
Qty:
€ 360.19

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.197 "
Halkaisija0.787 "
Kokonaispituus4.330 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
OsastotEnd Mill
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS920 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2231.W.020.Z02.05.L
Vaadittujen lisäosien määrä2
Varsi Dia.0.787 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.W.020.Z02.05.L kääntyvä jyrsin F2231w020z0205l

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa