WALTER F2231.W.032.Z02.08.L kääntyvä jyrsin F2231w032z0208l

  • Malli: F2231.W.032.Z02.08.L

  • Tuotenumero: AD6CDJ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V582

Varastossa
€ 429.94 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 429.94/ yksikkö
Qty:
€ 429.94

Tuotteen tiedot:

PuristinFS1022
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä2
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
OsastotEnd Mill
Leikkauspituus0.315 "
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Kokonaispituus6.299 "
Varsi Dia.1.259 "
eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija1.260 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2231.W.032.Z02.08.L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.78
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.W.032.Z02.08.L kääntyvä jyrsin F2231w032z0208l

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa