DAYTON Inline kanavapuhaltimet, keskipako, 16 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , Puhaltimen kierrosluku: 1588 , CFM @ 0.000-in. SP: 4585 , CFM @ 0.125-in. SP: 4503 , CFM @ 0.250-in. SP: 4422 , CFM @ 0.375-in. SP: 4341 , CFM @ 0.500-in. SP: 4259 , CFM @ 0.625-in. SP: 4178 , CFM @ 0.750-in. SP: 4079 , CFM @ 1.000-in. SP: 3880 , CFM @ 1.250-in. SP: 3656 , CFM @ 1.500-in. SP: 3389 , CFM @ 1.75-in. SP: 3055 , CFM @ 2.000-in. SP: 2566 , Korkeus: 26 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 11 " , Max. BHP: 1.56 , Max. Syvyys: 26 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottori HP: 1.5 , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 11 " , Poistoaukon korkeus: 22.875 " , Poistoaukon leveys: 22.875 " , Akselin halkaisija: 1" , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 23 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 22 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 22 , Nopeussäätö: Ei , Pyörän halkaisija: 16 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva keskipako , Leveys: 26 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
7A0J8
4.4-4.0/2.01735Kolme vaihetta3208-230/460€3,717.92
A
7A0J7
18 / 9.3-9.01725Kondensaattorin käynnistysYksi115 / 208-230€3,633.93

Inline kanavapuhaltimet, keskipako, 16 tuumaa

Daytonin in-line kanavapuhaltimet on suunniteltu erilaisiin ilmansyöttösovelluksiin, kuten poisto-, imu-, paluu- tai lisäilmajärjestelmiin monissa teollisuus- tai kaupallisissa tiloissa. Näissä kanavapuhaltimissa on moottorin kansi ja laakeri käyttöiän pidentämiseksi. Ne on varustettu kauluksilla ja paneeleilla kummallakin puolella kanavaliitäntöjen helpottamiseksi ja nopean pääsyn sisäisiin tuuletinkomponentteihin. Valitse valikoimasta näitä kanavapuhaltimia, joita on saatavana yksi- ja kolmivaiheisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?