WALTER F2231.W.040.Z02.10.L kääntyvä jyrsin F2231w040z0210l

  • Malli: F2231.W.040.Z02.10.L

  • Tuotenumero: AD6CDK

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V583

Varastossa
€ 474.36 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 474.36/ yksikkö
Qty:
€ 474.36

Tuotteen tiedot:

KiinnitysruuviFS1031 (Torx 20)
Halkaisija1.575 "
NimistöF2231.W.040.Z02.10.L
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.394 "
Aseta ruuviFS1010 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.1.574 "
OsastotEnd Mill
PuristinFS1022
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus7.480 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.49
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.W.040.Z02.10.L kääntyvä jyrsin F2231w040z0210l

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa