Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 01729 9 Vetoketjun koukku, sinkitty 1/2 x 12 tuumaa | AE9XHC 6NDA6

CHICAGO HARDWARE 01729 9 solkikoukkusilmukka galvanoitu 1/2 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9XHC Malli: 01729 9Ristiviite: 6NDA6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia
Sulje pituus (tuumaa)19-5/8
Materiaali1035 Kuumavalssattu sinkitty teräsrunko ja tarvikkeet
Ota ylös12 "
Kieli Dia.1 / 2 "
TyyppiKoukku ja silmä
Työkuorman raja1500 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOta ylösKieli Dia.Työkuorman rajaHinta
CHICAGO-LAITTEISTOT 01710 7 Kääntösilmukka, sinkitty 5/16 x 4-1/2 | AE9XGX 6NDA1 01710 74-1 / 2 "5 / 16 "700 lb€33.44
CHICAGO HARDWARE 01715 2 Vetoketjun koukku, sinkitty 3/8 x 6 tuumaa | AE9XGY 6NDA2 01715 26"3 / 8 "1000 lb€27.76
CHICAGO HARDWARE 01723 7 Vetokoukun koukku, sinkitty 1/2 x 6 tuumaa | AE9XHA 6NDA4 01723 76"1 / 2 "1500 lb€43.56
CHICAGO HARDWARE 01757 2 solkikoukkusilmukka galvanoitu 3/4 x 18 tuumaa | AE9XHL 6NDC4 01757 218 "3 / 4 "3000 lb€158.33
CHICAGO HARDWARE 01765 7 Vetokoukun koukku, sinkitty 7/8 x 12 tuumaa | AE9XHN 6NDC6 01765 712 "7 / 8 "3200 lb€114.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01729 9 solkikoukkusilmukka galvanoitu 1/2 x 12 tuumaa
€47.18 / yksikkö