WALTER F2231.W.024.Z02.06.L kääntyvä jyrsin F2231w024z0206l

  • Malli: F2231.W.024.Z02.06.L

  • Tuotenumero: AD6CDH

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V581

Varastossa
€ 396.96 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 396.96/ yksikkö
Qty:
€ 396.96

Tuotteen tiedot:

PuristinFS1035
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus5.118 "
OsastotEnd Mill
Leikkauspituus0.236 "
Halkaisija0.472 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
eräKäännettävä jyrsin
KiinnitysruuviFS359 (Torx 15)
NimistöF2231.W.024.Z02.06.L
Varsi Dia.0.984 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.W.024.Z02.06.L kääntyvä jyrsin F2231w024z0206l

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa