Sähköiset iskuavaimet

Suodattaa

KLEIN TOOLS -

Iskunvaimentimet

TyyliMalliVääntömomenttiAseman kokoKahvan tyyppieräMax. NopeusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
ABAT207161---Iskuruuviavainsarja----€820.45
BBAT20716---Iskunvaimennin----€532.26
CBAT20CW210 jalkaa Lbs.1 / 2 "Pistoolin kahvaIskunvaimennin2200 rpm3.1 "8.7 "6.5 "€367.19
DBAT20LW300 jalkaa Lbs.1-1/8", 1", 13/16", 3/4"RiviIskunvaimennin1800 rpm18.4 "7.25 "4.25 "€1,165.77
KLEIN TOOLS -

Iskuavainsarja, 90 astetta

MallieräHinta (ei alv)
BAT20LW1CF3QJJ€1,529.26
KLEIN TOOLS -

Kompakti iskevä jakoavainsarja, akkukäyttöinen, pidätintappi 1/2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
BAT20CW1CF3QJG€672.46
UNITHERM -

Pneumaattinen rengas, Hog

MallieräHinta (ei alv)
C-760CE2EDT€1,608.37
Katso yksityiskohdat
UNITHERM -

Pneumaattinen rengas, Hog

MallieräHinta (ei alv)
C-7ECE2EDU€1,608.37
Katso yksityiskohdat

Sähköiset iskuavaimet

Sähköiskujakoavaimet ovat johdolla varustettuja sähkötyökaluja, jotka tuottavat suuren vääntömomentin minimaalisella rasituksella ja joita käytetään erityyppisten kiinnikkeiden kiristämiseen / löysäämiseen. Niissä on luistamaton, pistoolikahvallinen rakenne ja ne voivat tuottaa vääntömomentin välillä 300 lb-ft - 600 lb-ft. Nämä iskuavaimet toimivat sähkömoottorilla, joka tuottaa tarvittavan voiman, kun työskennellään sitkeiden muttereiden ja pulttien kanssa. Raptor Supplies tarjoaa erilaisia ​​sähköiskujakoavaimia eri virtaluokilla ja käyttökooilla sellaisilta merkeiltä kuin Dewalt, Makita ja Milwaukee. Näitä avaimia käytetään laajalti ajoneuvojen kokoonpanossa, hyllyrakenteessa ja muissa sovelluksissa, jotka vaativat nopeaa työskentelyä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?