WALTER F2231.W.016.Z02.04.L kääntyvä jyrsin F2231w016z0204l

  • Malli: F2231.W.016.Z02.04.L

  • Tuotenumero: AD6CDF

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V579

Varastossa
€ 325.11 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 325.11/ yksikkö
Qty:
€ 325.11

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Varsi Dia.0.629 "
eräKäännettävä jyrsin
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä2
Leikkauspituus0.157 "
Halkaisija0.630 "
Aseta ruuviFS1005 Torx 8
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2231.W.016.Z02.04.L
Kokonaispituus3.936 "
OsastotEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.W.016.Z02.04.L kääntyvä jyrsin F2231w016z0204l

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa