WALTER F2139.U5.19.160.20 kääntöjyrsin F2139u51916020

  • Malli: F2139.U5.19.160.20

  • Tuotenumero: AD6CKZ

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V806

Varastossa
€ 209.43 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 209.43/ yksikkö
Qty:
€ 209.43

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.394 "
Halkaisija0.750 "
Aseta ruuviFS393 Torx 20
Varsi Dia.0.750 "
materiaaliKaikki ISO
Vasen / oikea käsiOikea
eräKäännettävä jyrsin
NimistöF2139.U5.19.160.20
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus6.299 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.19.160.20 kääntöjyrsin F2139u51916020

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa