WALTER F2139.U5.13.150.10 kääntöjyrsin F2139u51315010

  • Malli: F2139.U5.13.150.10

  • Tuotenumero: AD6CKN

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V795

Varastossa
€ 257.80 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 257.80/ yksikkö
Qty:
€ 257.80

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.375 "
Kokonaispituus5.905 "
Aseta ruuviFS390 Torx15
Leikkauspituus0.197 "
Vasen / oikea käsiOikea
Vaadittujen lisäosien määrä1
Varsi Dia.0.500 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2139.U5.13.150.10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.13.150.10 kääntöjyrsin F2139u51315010

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa