A B Värilämpötila: 5100K , CRI: 70 , Korkeus: 42 " , Kotelon väri: Tumma pronssi , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , LED-korvaus: 100 W HPS / MH , Pituus: 7" , Linssin materiaali: Akryyli , Valon jakautuminen: Jatkuu-Asym. (Tyyppi III) , Asennus: Pollari , Käyttölämpötila Alue: -20 - 104 astetta F , Arvioitu elinikä: L70 50,000 tuntia , Temp. Alue: 25 astetta C , Jännite: 120-277 , Takuu: 5 vuosi , Leveys: 7"
Kaupallinen / ulkona oleva LED-pollari
Fresno FN2 -sarjan ja Tempe TMR -sarjan Hubbel-ulkovalaistuksen LED-pollarivalot ovat maisemavalaisimia, jotka valaisevat laajaa aluetta näkyvyyden lisäämiseksi ja jalankulkijoiden turvallisemman kävelyn puolesta rakennusten sisäänkäynneissä, pihoilla, kävelyteillä ja pysäköintialueilla. Näissä käännettävissä valaisimissa on kestävä pystysuora, alumiininen pyöreä pylväs, jossa on Lektrocote TGIC -pakkaus polyesterijauhemaali ja suljettu akryylilinssi, jonka sisällä on valonlähde ihanteelliseen sijoittamiseen ja tarkentamiseen. Valitse laaja valikoima näistä tummista pronssivalaisimista, joissa on 12 tai 24 LEDiä ja joiden värilämpötila on 5000 K.
Raptor Supplies tarjoaa myös LED-seinäpaketit valaisee ulkoalueita, jotka vaativat vähäistä häikäisyä.