WALTER F2139.5.25.190.20 kääntyvä jyrsin F213952519020

  • Malli: F2139.5.25.190.20

  • Tuotenumero: AD6CBH

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V512

Varastossa
€ 321.90 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 321.90/ yksikkö
Qty:
€ 321.90

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä1
Varsi Dia.0.984 "
Halkaisija0.787 "
Leikkauspituus0.394 "
Vasen / oikea käsiOikea
Aseta ruuviFS393 Torx 20
NimistöF2139.5.25.190.20
Kokonaispituus7.480 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.5.25.190.20 kääntyvä jyrsin F213952519020

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa