A laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehys: 56H , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: Energiatietoinen , HP: 2 , Hz: 50/60 , Eristysluokka: B , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta
3-vaiheinen moottori 2 hv
Daytonin yleiskäyttöisiä moottoreita käytetään puhaltimissa, kompressoreissa, kuljettimissa, pumpuissa, materiaalinkäsittelyssä ja työstökoneissa. Näissä moottoreissa on kolme käämiä magneettikentän luomiseksi moottorin rungon sisällä, ja ne ovat ihanteellisia käytettäviksi vaarattomissa sovelluksissa. Niissä on NEMA-runkorakenne vakiomitoilla, jotka mahdollistavat eri toimittajien moottoreiden vaihdon ilman muutoksia olemassa oleviin asennuksiin. Valitse useista näistä moottoreista, saatavana moottorin nopeuksilla 1725 ja 3450 RPM Raptor Supplies.