PARKER PDP -sarjan nännit, 6000 PSI: n nimellinen paine


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1 / 8 " , Max. Käyttöpaine: 6000 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , Lankatyyppi: Mies , Venttiilin tyyppi: pallo
TyyliMalliYhteyden tyyppiKierteen kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
PDP343
NPTF1 / 4-18 "-€80.91
Tarjouspyyntö
A
PDP323
NPTF1 / 8-27 "-€85.70
Tarjouspyyntö
B
PDP36BTL
Seal-Lok-3 / 8 "€103.28
Tarjouspyyntö
C
PDP36BTX
Kolminkertainen-3 / 8 "€84.11
Tarjouspyyntö
C
PDP34BTX
Kolminkertainen-1 / 4 "€88.52
Tarjouspyyntö
D
PDP341
UNF7 / 16-20-€84.06
Tarjouspyyntö
D
PDP361
UNF9 / 16-18-€73.65
Tarjouspyyntö

PDP -sarjan nännit, 6000 PSI: n nimellinen paine

Parker PDP -sarjan nännit ja yhteensopivat liittimet tarjoavat helpon liitännän erikoistuneille diagnostiikkalaitteille tai mekaanisille mittareille. Nämä erittäin lujat teräsyksiköt tarjoavat erinomaisen lujuuden ja kyvyn kestää 6000 PSI: n jatkuvaa käyttöpainetta ja tarttuvat tiukasti pyöreät hihat, jotka mahdollistavat nopean liitännän / irrotuksen käsineitä käytettäessä. Ne on kohdistettu liitoskappaleisiin lukituspallojen avulla, jotta langankierto ei ole tarpeen ja testilaitteet (kuten mittarit, anturit) on helppo napsauttaa paikoilleen ilman vaikeuksia. Nämä nännit on asennettu pysyvästi kierteitettyihin testiportteihin, jäykkiin letkuihin tai letkukokoonpanoihin, ja ne ovat saatavana UNF-, Seal-Lok-, NPTF- ja Triple-Lok-liitännöissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?