VESTIL MFM-6-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCN

VESTIL MFM-6-RAL Machinery Furniture Mover, 6000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WCN Malli: MFM-6-RAL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,273.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMachinery Mover -käsitrukki
Koko6000 lbs.
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän leveys2"
Väripunainen
Syvyys16 3 / 4 "
Haarukan pituus6"
Haarukan paksuus1 1 / 8 "
Haarukan leveys3"
Haarukat säädettävät6 "- 19 1/2"
Käsitrukin käyttötarkoitusErikoistavaran kuljetus
Korkeus42.5 "
Pituus16.75 "
Nosta korkeus6"
MateriaaliTeräs
MittayksikötPARI
Tyyppikilven syvyys6"
Nenälevyn paksuus1 1 / 8 "
Tyyppikilven leveys3"
Pyörien lukumäärä4
Hissin tyyppiHydraulinen
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalifenoliset
Renkaan koko6 "x 2"
Pyörän leveys2"
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 150.75
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenälevyn paksuusKokoSyvyysPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysLeveysHaarukan pituusHinta
VESTIL MFM-10-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCG MFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Teräs3"24 "6"€6,445.99
VESTIL MFM-12-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 12000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Teräs2 1 / 2 "24 "6"€7,877.65
VESTIL MFM-2-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCK MFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"fenoliset2"22 "5"€3,695.47
VESTIL MFM-4-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"fenoliset2"23 "6"€4,900.90
VESTIL MFM-8-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Teräs2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€5,721.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MFM-6-RAL Machinery Furniture Mover, 6000 Lb. Kapasiteetti
€5,273.21 / yksikkö