DESTACO 317-sarjan pystysuorat pidikkeet


Destaco 317 -sarjan pystysuorat kiinnittimet varmistavat tiukan otteen epätasaisen korkeuden työkappaleista ilman jatkuvaa säätöä. Ne sopivat ihanteellisesti puun-, metalli- ja valmistusprosesseihin.

Suodattaa
Pohjan pituus: 1.38 " , Pohjan leveys: 1.5 " , Puristustangon aukko: 185 astetta , Kahvan avaaminen: 60 astetta , Kokonaiskorkeus: 5.28 "
TyyliMalliKiinnitysvarren pituusKiinnitysvarren tyyliPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKahvaKorkeus kiristysvarren allaHinta (ei alv)
A
317-U
2.53 "U-baari375 paunaa.EiTeräsEtulaippaPystysuora2.68 "€58.34
B
317-S
3.2 "Kiinteä baari375 paunaa.EiTeräsEtulaippaPystysuora2.68 "€55.57

317-sarjan pystysuorat pidikkeet

Destaco 317 -sarjan pystysuorissa pidikkeissä on ergonomiset kahvat ja U-muotoinen kiinnitystanko, jolla on suuri tangon avautumiskulma. Näillä pystysuorilla kiinnikkeillä on kaksi kiinnityspintaa ja ne toimitetaan M8- tai 5/16 tuuman karan lisävarusteilla.

Ominaisuudet

  • Niissä on helppo lastaus- ja purkumekanismi, jonka avautumiskulma on vähintään 90 astetta tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
  • Nämä kiinnityspuristimet tarjoavat jopa 5000 lbf:n pitokapasiteetin, mikä tarjoaa huomattavan voiman monenlaisten työkappaleiden kiinnittämiseen.
  • Ne tarjoavat ainutlaatuisen nokkatoiminnon, joka kompensoi automaattisesti osan paksuuden vaihtelua ja varmistaa luotettavan kiinnityksen eri työkappaleen mitoissa.
  • Näissä kiinnittimissä on hiiliteräsrakenne ja sinkitys minimoimaan vaurioita/kulumista hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan.
  • Ne on varustettu Destaco Toggle Lock Plus -turvaominaisuudella, joka on innovatiivinen turvaominaisuus, joka lisää toissijaisen lukon, joka ylläpitää keskilukitusolosuhteet, mikä parantaa puristinturvaa tahatonta avaamista vastaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä pitokyky tarkoittaa puristimien suhteen?

Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitetta tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Mitä eroa on pysty- ja vaakakytkimen välillä?

Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan ​​nähden, kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu samansuuntaisesti alustan kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?