VESTIL MFM-2-RAL Machinery Furniture Mover, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WCK Malli: MFM-2-RAL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,695.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMachinery Mover -käsitrukki
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän leveys2"
Väripunainen
Syvyys12 1 / 2 "
Haarukan pituus5"
Haarukan paksuus3 / 4 "
Haarukan leveys3"
Haarukat säädettävät7 1/4 "- 17 1/2"
Käsitrukin käyttötarkoitusErikoistavaran kuljetus
Korkeus47 1 / 2 "
Pituus12.5 "
Nosta korkeus5 1 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötPARI
Tyyppikilven syvyys5"
Nenälevyn paksuus3 / 4 "
Tyyppikilven leveys3"
Pyörien lukumäärä4
kokonaisleveys23 "
Hissin tyyppiHydraulinen
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalifenoliset
Renkaan koko5 "x 2"
Pyörän leveys2"
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)120.65
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenälevyn paksuusKokoSyvyysPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysLeveysHaarukan pituusHinta
VESTIL MFM-10-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 10000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCG MFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Teräs3"24 "6"€6,445.99
VESTIL MFM-12-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 12000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Teräs2 1 / 2 "24 "6"€7,877.65
VESTIL MFM-4-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"fenoliset2"23 "6"€4,900.90
VESTIL MFM-6-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCN MFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"fenoliset2"23 "6"€5,273.21
VESTIL MFM-8-RAL Koneen huonekalujen siirtäjä, 8000 Lb. Kapasiteetti | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Teräs2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€5,721.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MFM-2-RAL Machinery Furniture Mover, 2000 Lb. Kapasiteetti
€3,695.47 / yksikkö