käytät
Koneensiirtolaitteita käytetään suurten ja raskaiden koneiden tai kuormien nostamiseen, siirtämiseen, laskeutumiseen, kokoamiseen tai pystyttämiseen teollisuudessa, autoteollisuudessa, kaivosteollisuudessa sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa.
Ominaisuudet
GKS-Täydellinen koneiden siirtäjät:
- konenukkeja käytetään siirtämään ja sijoittamaan tilaa vieviä ja raskaita kuormia karkeiden tai sileiden pintojen päälle.
- Näissä koneensiirtokoneissa on vahvat hitsatut teräsrungot jauhemaalatulla viimeistelyllä, mikä takaa erinomaisen rakenteellisen jäykkyyden ja kuormituksen vakauden.
- Nämä GKS-Perfekt-konesiirtokoneet on varustettu polyamidista valmistetuilla teloilla korkean lämmön- ja kulutuskestävyyden takaamiseksi.
- Näiden koneensiirtolaitteiden matala profiilin kuormauskorkeus mahdollistaa optimaalisen monipuolisuuden.
- Näissä koneensiirtolaitteissa on liukastumista estävät tyynyt kosketuspisteissä, mikä takaa suuren kuorman kitkan turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi.
- Näissä GKS-Perfekt-koneistoissa on myös vetokahva, jossa on hinaussilmuka, joka mahdollistaa ohjatun kääntymisen ja helpon suoran liikkeen.
- Näiden GKS-Perfekt-koneen siirrettävien maksimikantavuus on 132000 lb, ja niissä on 8 pyörää sujuvan liikkuvuuden takaamiseksi.
pyörivät konenuket:
- GKS-Perfektin pyörivät konedollyt sopivat kapeisiin käytäviin, ahtaisiin tiloihin ja hankaliin kulmiin ja ne on valmistettu kestämään jopa 8800 lb:n kuormitusta.
- Nämä GKS-Perfekt-koneensiirtokoneet on varustettu erikoislaakereilla, jotka mahdollistavat 360 asteen kääntymisen, joten nämä koneensiirtokoneet sopivat ihanteellisesti navigointiin tilan lattian käännöksissä ja käännöksissä.
- Näissä koneensiirtokoneissa on teräsrakenne, jossa on jauhemaalattu pinta naarmuuntumista vastustamiseksi, ja niissä on kuvioitu kumipehmuste, joka tarjoaa vahvan otteen.
- GKS-Perfekt-pyöriviä konenukkeja voidaan käyttää yhdessä vähintään kahden lisädollyn kanssa, jotka kaikki yhdessä siirtävät kuormia määränpäähänsä.
Vestiili koneiden siirtäjät:
- Vestil MFM -sarja koneiden hissit soveltuvat isojen ja raskaiden, vaikeasti sijoitettavien tai siirrettävien kuormien siirtämiseen, kuten huonekalut, jääkaapit ja teollisuuden valmistuskoneet.
- Nämä koneensiirtokoneet kuljettavat turvallisesti herkkiä ja herkkiä laitteita, kuten tietokoneita tai laseja.
- Vestil MFM -sarjan koneensiirtolaitteiden suuret pyörät mahdollistavat sujuvan liikkumisen tehdaslattian halkeamien ja kolhujen yli.
- Näissä koneensiirtolaitteissa on säädettävä haarukka, joka mahdollistaa tarkan paikantamisen erileveisiin kuormiin.
- Vestil MFM -sarjan koneensiirtokoneet on varustettu fenoli-/teräs-/puoliteräspyörillä tärinänvaimennuksen ja erinomaisen lattiansuojauksen aikaansaamiseksi.
- Näiden Vestilin koneensiirtolaitteiden enimmäiskantavuus on 12000 XNUMX lb, ja ne ovat saatavilla valinnaisilla sivuhihnoilla, jotka varmistavat kuorman vakaan liikkeen takaamiseksi.
Toimintamekanismi
Laitteet ja koneiden siirtimet sijoitetaan ja liu'utetaan raskaiden koneiden tai laitteiden etu- tai takaosaan ja rullataan pyörien läpi tasaisen mutta turvallisen liikkuvuuden varmistamiseksi. Tietyissä etutuen konerullissa on hinaussilmukka valinnaisten ohjaustankojen kiinnittämiseen ja kääntyvä alusta, joka mahdollistaa näiden rullien laitteiden kääntymisen. Toisaalta takatukikoneen teloissa on liitäntätanko, joka säätyy helposti painon jakamiseen ja mahdollistaa telojen mahtumisen laajan leveysalueen laitteiden alle. Näissä takatuen koneistoissa on kiinteä alusta suoraviivaista liikettä varten.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä asioita tulee ottaa huomioon ennen laitteiden purkamista?
Ennen laitteiden lastaamista tai purkamista käyttäjien tulee varmistaa, että kuorma on pakattu asianmukaisesti. Jos esimerkiksi käytetään nukkeja, niiden on oltava hyvässä kunnossa ja täydellisesti kiinnitettynä kuormaan. Itse dollyn tulee olla sopiva kuljetettavalle välineelle.
Kuinka nostat nukke yläkertaan?
Nostaaksesi nukke yläkertaan, liu'uta käsitrukin tasainen pohja esineesi alle. Kiinnitä nyt esine turvallisesti käsitrukin pystysuoraan tukeen ja kallista käsitrukkia itseäsi kohti pitäen samalla tiukasti kiinni kahvoista pyörien painon tasapainottamiseksi. Lopuksi kävele taaksepäin samalla, kun nouset yläkertaan ja vedät käsitrukkia portaisiin kerrallaan.
Kuinka paljon kuormaa voit siirtää dollylla?
Voit käyttää huonekalunukkeja, kun haluat siirtää lipastoa, sohvaa, työpöytää tai muita isoja laitteita. Sitä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa on raskaita ja tilaa vieviä esineitä, joissa ei suositella yksinkertaista apuvaunua. Näillä koneensiirtokoneilla pystyt tyypillisesti käsittelemään jopa 132,000 XNUMX lb:n kuormia.
Mitä eroa on dollylla ja käsikärryllä?
Nukkeja on saatavana eri malleina ja kokoisina erilaisiin tehtäviin, mutta niissä kaikissa on alusta, jossa on kaksi akselia ja neljä pyörää. Kärryt sopivat useiden esineiden siirtämiseen kerralla. Myös nuket ovat litteitä, joten tavarat on nostettava niiden päälle.
Mitä eroa on koneensiirtokoneella ja takijalla?
Teollisuus- ja rakennustoiminnassa koneensiirtokone soveltuu koneiden ja koneiden pystyttämiseen, siirtämiseen, kokoamiseen, linjaamiseen, tasoittamiseen ja siirtämiseen ja takijalla voidaan siirtää kaikenlaista kuormaa.
Rigger on taitava käsityön ammattilainen, joka harjoittaa suurten esineiden nostamista ja siirtämistä, kun taas koneenkuljettaja on erikoistunut koneisiin ja laitteisiin, jotka saattavat vaatia lisäksi kokoamista, pystytystä, tasoitusta ja linjausta.
Kuinka usein koneiden siirtäjät tarvitsevat teollista huoltoa?
Tyypillisesti koneensiirtokoneet tarvitsevat teollista huoltoa kahdesti vuodessa hitaina aikoina.