HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vedenpitävät tapit ja holkit, 3 /4 -napainen, musta


Suodattaa
Väri: Musta , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Asennustyyli: Ruuvi , vaihe: 3 , Lämpötila-alue: 75-40 astetta C.
TyyliMalliJänniteAmpeeriaRungon materiaaliJännitearvotLangan kokoNykyinen arvosteluHPNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
HBL530B5W
347/60030Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 12 - # 10 AWG30 A104€685.56
A
HBL560B5W
347/60060Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A154€920.63
A
HBL520B5W
347/60020Zytel 101 nylon347 / 600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.54€425.79
B
HBL420B5W
60020Zytel 101 nylon600 VAC# 14 - # 10 AWG20 A7.53€301.52
B
HBL430B5W
60030Zytel 101 nylon600 VAC# 12 - # 10 AWG30 A203€577.85
B
HBL4100B5W
600100Zytel 101 nylon600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A503€1,307.46
B
HBL460B5W
60060Zytel 101 nylon600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A153€852.17
A
HBL5100B5W
600100Zytel 801 nylon347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A304€1,678.07

Vedenpitävät tapit ja holkit, 3 /4 -napainen, musta

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve -sisääntulot ovat ihanteellisia turvallisiin liitäntöihin sähkölaitteisiin, koska ne estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai liikkeen vuoksi rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä urospuolisissa sisääntuloissa on PBT-kotelo, jossa on kertamuovipidike ja neopreenitiiviste iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on tiivistetty tiivisterengas vesitiiviiden tiivisteiden aikaansaamiseksi ja kiinteät yksiosaiset tulotapit luotettavia sähköliitäntöjä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä mustia, 3-vaiheisia, 600 V & 347 / 600 V tuloliitäntöjä, saatavana 20, 30, 60 ja 100 A virtaluokilla.
Raptor Supplies tarjoaa myös 125V nasta- ja holkkiliitännät yksivaiheisiin toimintoihin, jotka edellyttävät 125 V: n jännitettä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?