APOLLO VALVES 86B-200-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut 3-osaiset NPT-palloventtiilit


Suodattaa
Pallo: Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: Liitäntä x Liitäntä , Kahvan materiaali: 300-sarjan ruostumaton teräs , Kahvan tyyppi: Lukitusvipu , Max. Paine: 1440 psi WOG , Max. Höyryn paine: 250 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE-spiraalihaava , Istuimen materiaali: Monitiiviste , Varren materiaali: Ruostumaton teräs , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: -50 - 500 astetta F , Venttiilin rakenne: 3-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
86B-205-24
1"€621.02
A
86B-204-24
3 / 4 "€495.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?