VESTIL MFM-sarjan konenostimet


Suodattaa
Väri: punainen , Käsitrukki Käyttötarkoitus: Erikoistavaran kuljetus , Materiaali: Teräs , Hissin tyyppi: Hydraulinen
TyyliMalliNenälevyn paksuusKokoSyvyysPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysLeveysHaarukan pituusHinta (ei alv)
A
MFM-12-RAL
1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Teräs2 1 / 2 "24 "6"€7,877.65
B
MFM-4-RAL
1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"fenoliset2"23 "6"€4,900.90
C
MFM-8-RAL
1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Teräs2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€5,721.47
D
MFM-10-RAL
1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Teräs3"24 "6"€6,445.99
E
MFM-6-RAL
1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"fenoliset2"23 "6"€5,273.21
F
MFM-2-RAL
3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"fenoliset2"22 "5"€3,695.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?